SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC48 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC48 - RBC48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304221586
Codice prodotto
SNRRBC48
Cod. produttore
RBC48
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile RBC48 7Ah 24Vdc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Smart-UPS Line Interactive SMT/SUA.