SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17LCBM TEMPORIZZATORE RIT DISEC 24 240VAC - RE17LCBM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC - 0.7 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Zelio relay
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480552632
Codice prodotto
SNRRE17LCBM
Cod. produttore
RE17LCBM
Produttore
SNR
Funzione:
Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC:
0.7 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con funzione singola
Larghezza in numero di moduli:
1
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


