AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RMEMU TEMPORIZZATORE MULTI 24VDC 24-240VAC - RE17RMEMU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RMEMU TEMPORIZZATORE MULTI 24VDC 24-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Multifunzione

  • Corrente nominale a 250V AC - 5 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • 1° intervallo da / a - 0...10

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480552731

Codice prodotto

SNRRE17RMEMU

Cod. produttore

RE17RMEMU

Produttore

SNR

Funzione:

Multifunzione

Corrente nominale a 250V AC:

5 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

1° intervallo da / a:

0...10

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti in scambio:

1

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 2:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con 24 VDC, da 24 a 240 VAC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazioneSPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.