SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RMJU TEMPORIZZATORE MULTI 12VAC DC - RE17RMJU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Multifunzione
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480552748
Codice prodotto
SNRRE17RMJU
Cod. produttore
RE17RMJU
Produttore
SNR
Funzione:
Multifunzione
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con multifunzione
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di comando 1:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 2:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC


