AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RMMW TEMPORIZZATORE MULTI 12-240VAC/DC - RE17RMMW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RMMW TEMPORIZZATORE MULTI 12-240VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Multifunzione

  • Corrente nominale a 250V AC - 8 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • 1° intervallo da / a - 0...100

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480552762

Codice prodotto

SNRRE17RMMW

Cod. produttore

RE17RMMW

Produttore

SNR

Funzione:

Multifunzione

Corrente nominale a 250V AC:

8 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

1° intervallo da / a:

0...100

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti in scambio:

1

Tensione di comando 1:

12...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

12...240 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa da 12 a 240 VAC/DC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.