AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TA00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI ASSIME - RM17TA00

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TA00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI ASSIME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 183...528 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405041

Codice prodotto

SNRRM17TA00

Cod. produttore

RM17TA00

Produttore

SNR

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

183...528 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...480 V

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

208...480 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM17-TA di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere a 250vac. Consente la protezione da perdita di fase, sequenza di fase e asimmetria. Questo relè modulare multifunzione di controllo della potenza a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici.È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.