SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG20 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI - RM17TG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 183...484 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405072
Codice prodotto
SNRRM17TG20
Cod. produttore
RM17TG20
Produttore
SNR
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
183...484 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
208...440 V
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
208...440 V


