SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TU00 RELE ASSEN. SENSO CICLICO FASI SOTTOT - RM17TU00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 183...528 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405096
Codice prodotto
SNRRM17TU00
Cod. produttore
RM17TU00
Produttore
SNR
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
183...528 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
208...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
10 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
208...480 V


