SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UAS14 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 9-15VDC - RM17UAS14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 9...15 V
Tipo di tensione misurabile - DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405102
Codice prodotto
SNRRM17UAS14
Cod. produttore
RM17UAS14
Produttore
SNR
Tensione misurabile 1:
9...15 V
Tipo di tensione misurabile:
DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
9...15 V
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
7...20 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
10 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm


