SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TR31 RELE CONTROLLO TENSIONE 200-240V - RM22TR31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 160...288 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480792182
Codice prodotto
SNRRM22TR31
Cod. produttore
RM22TR31
Produttore
SNR
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
160...288 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
200...240 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
200...240 V


