AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TR33 RELE CONTROLLO TENSIONE 380-480V - RM22TR33

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TR33 RELE CONTROLLO TENSIONE 380-480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 304...576 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480792199

Codice prodotto

SNRRM22TR33

Cod. produttore

RM22TR33

Produttore

SNR

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

304...576 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...480 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-TR di Schneider Electric consente il monitoraggio della fase e della sottotensione/sovratensione nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 380 a 480 vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sequenza di fase, sovratensione e sottotensione. Questo relè di misura e controllo modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.