AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35HZ21FM RELE FREQUENZA - RM35HZ21FM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35HZ21FM RELE FREQUENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza misurabile - 40...70 Hz

  • Max. ritardo all'eccitazione - 10 s

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0.1 s

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Min. ritardo alla diseccitazione - 0.1 s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405201

Codice prodotto

SNRRM35HZ21FM

Cod. produttore

RM35HZ21FM

Produttore

SNR

Frequenza misurabile:

40...70 Hz

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con morsetti estraibili:

no

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...277 V

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Tensione misurabile:

120...277 V

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

120...277 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-HZ di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della frequenza. Ha un campo di misura di 40-70 Hz. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio delle variazioni di frequenza nelle fonti di energia elettrica, come turbine eoliche e micro-centrali. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.