SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35S0MW RELE SOVRA-SOTTOVELOCITA - RM35S0MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Funzione controllo del numero di giri - sì
Funzione controllo dell'arresto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405256
Codice prodotto
SNRRM35S0MW
Cod. produttore
RM35S0MW
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Funzione controllo del numero di giri:
sì
Funzione controllo dell'arresto:
sì
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Con circuito di retroazione:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Con morsetti estraibili:
no
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Frequenza di esercizio:
45...66 Hz
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
1
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm


