AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TM50MW RELE FASE E TEMPERATURE MOTORE - RM35TM50MW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TM50MW RELE FASE E TEMPERATURE MOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 35 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405287

Codice prodotto

SNRRM35TM50MW

Cod. produttore

RM35TM50MW

Produttore

SNR

Numero di circuiti di misura:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

Altezza:

90 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

Profondità:

72 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-T di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione e temperatura del motore. Ha una tensione di alimentazione di 24-240Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale peril monitoraggio dei valori elettrici con variazione di tensione e temperatura nel controllo delle apparecchiature in movimento. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presentaun fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.