SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UA12MW RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 1-100V - RM35UA12MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 1...100 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405300
Codice prodotto
SNRRM35UA12MW
Cod. produttore
RM35UA12MW
Produttore
SNR
Tensione misurabile 1:
1...100 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
1...100 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.3 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm


