SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UB330 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE TRA FASI - RM35UB330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione misurabile - 220...480 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405324
Codice prodotto
SNRRM35UB330
Cod. produttore
RM35UB330
Produttore
SNR
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione misurabile:
220...480 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
35 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.65 s
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.3 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...480 V



