AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UB3N30 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE FASE/NEUTRO - RM35UB3N30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione misurabile - 120...277 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405331

Codice prodotto

SNRRM35UB3N30

Cod. produttore

RM35UB3N30

Produttore

SNR

Rilevamento sequenza di fase:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione misurabile:

120...277 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...277 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.65 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.3 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

120...277 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) per contatto di uscita di soglia con una potenza nominale di 5 ampere da 120 a 277 vac. Consente la protezione da perdita di fase e neutro, sovratensione e sottotensione tra le fasi e protezione del neutro. Questo relè di misura e controllo tensione modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.