AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCL55BD CONVERTITORE ANALOGICO ISOLATO 0-20 MA - RMCL55BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCL55BD CONVERTITORE ANALOGICO ISOLATO 0-20 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 0.02 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110108897

Codice prodotto

SNRRMCL55BD

Cod. produttore

RMCL55BD

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

0.02 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

0 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Il convertitore di tensione/corrente fa parte della gamma Harmony Analog. Consente la conversione dei segnali più comuni. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, isolata. Dispone di quattro ingressi con intervallo di tensione/corrente da0V a 10 V, +/- 10 V, da 0 mA a 20 mA e da 4 mA a 20 mA. Ha quattro uscite con un intervallo di tensione/corrente commutabile da 0V a 10 V, +/- 10 V, da 0 mA a 20 mA e da 4 mA a 20 mA. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. Peso: 0,120 kg. È destinato alle macchine, ai pannelli di comando e alle applicazioni per edifici e infrastrutture. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale. Impostazione rapida e intuitiva, facile da usare con valori di ingresso e uscita fissi in base alle esigenze del mercato. Le impostazioni sono sicure grazie al coperchio di protezione piombabile.