SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT33BD CONVERTITORE SONDE PT100 24VDC 0/C-+100 - RMPT33BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110108972
Codice prodotto
SNRRMPT33BD
Cod. produttore
RMPT33BD
Produttore
SNR
Il trasmettitore di temperatura fa parte della gamma di interfacce Harmony Analog. È progettato per convertire il segnale della sonda Pt100 in segnale elettrico standard compatibile con le piattaforme di automazione e i controller. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, non isolata. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. I cavi utilizzati per collegare i convertitori alle apparecchiature di processo (PLC) sono cavistandard, che sono più convenienti rispetto ai cavi di prolunga o di compensazione adatti per segnali di basso livello per sonde Pt100 o termocoppie. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale.