AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT53BD CONVERTITORE SONDE PT100 24VDC 0/C-250 - RMPT53BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT53BD CONVERTITORE SONDE PT100 24VDC 0/C-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110108996

Codice prodotto

SNRRMPT53BD

Cod. produttore

RMPT53BD

Produttore

SNR

Il trasmettitore di temperatura analogico Harmony fornisce un'interfaccia versatile per le macchine. Assicura protezione contro la polarità inversa, protezione da cortocircuito e protezione da sovratensione. Grazie ai gradi di protezione IP20 e IP50, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere. Tali caratteristiche lo rendono ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Il prodotto è un convertitore per sonde Optium Pt100 con ingresso analogico da 0 a 250 °C /da 32 a 482 °F.