SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2AP7 RELE POTENZA 2 NO 230VAC 25 A - RPF2AP7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 30 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119401579
Codice prodotto
SNRRPF2AP7
Cod. produttore
RPF2AP7
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
30 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
33.7 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
68.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
39.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


