SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2BBD RELE POTENZA 2 CO 24 VDC 25 A - RPF2BBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119401593
Codice prodotto
SNRRPF2BBD
Cod. produttore
RPF2BBD
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
33.7 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
68.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
39.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


