SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF2 BASI CON CONTATTI MISTI 2NC/NO - RPZF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 6
Larghezza - 30 mm
Altezza - 84 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119402293
Codice prodotto
SNRRPZF2
Cod. produttore
RPZF2
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
6
Larghezza:
30 mm
Altezza:
84 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76 mm


