SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF3 BASI CON CONTATTI MISTI 2NC/NO - RPZF3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 9
Larghezza - 40 mm
Altezza - 84 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119402309
Codice prodotto
SNRRPZF3
Cod. produttore
RPZF3
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
9
Larghezza:
40 mm
Altezza:
84 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76 mm


