AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120BD RELE INTERFACCIA 12A 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120BD RELE INTERFACCIA 12A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110254136

Codice prodotto

SNRRSB1A120BD

Cod. produttore

RSB1A120BD

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 24 Vdc e un contatto di commutazione a un polo a doppio contatto con una taglia di 12 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienzadi Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllodell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.