AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A160P7 RELE INTERFACCIA 16A 230VAC - RSB1A160P7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A160P7 RELE INTERFACCIA 16A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110260045

Codice prodotto

SNRRSB1A160P7

Cod. produttore

RSB1A160P7

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

230...230 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

12.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

19.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 230 Vca e ha un contatto di commutazione a doppio fronte con una taglia di 16 Ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.