SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080BD RELE INTERFACCIA 8A 24VDC - RSB2A080BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110252361
Codice prodotto
SNRRSB2A080BD
Cod. produttore
RSB2A080BD
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


