SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSL1PVJU RELE 1NO+1NC+BASE 12 VITE - RSL1PVJU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480077821
Codice prodotto
SNRRSL1PVJU
Cod. produttore
RSL1PVJU
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Larghezza:
6.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
78.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
95 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


