SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZRA1 BASE RELE A MOLLA 12-24AC/DC - RSLZRA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480078071
Codice prodotto
SNRRSLZRA1
Cod. produttore
RSLZRA1
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
78.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
101 mm


