SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE1S35M BASE 12A PASSO 3.5MM - RSZE1S35M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 78.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110260120
Codice prodotto
SNRRSZE1S35M
Cod. produttore
RSZE1S35M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
78.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
67 mm


