SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZR215 STAFFA DI MANTENIMENTO - RSZR215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Ponticello di ritenuta
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110260601
Codice prodotto
SNRRSZR215
Cod. produttore
RSZR215
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Ponticello di ritenuta
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
La staffa di mantenimento Harmony RSB di Schneider Electric ha un corpo in plastica. È compatibile con il socket RSZ con 1 C/O e 2 C/O. Questa graffa di fissaggio in plastica è un accessorio di montaggio per fissare le prese relè in modo da mantenerle inposizione. È compatibile con il socket RSZ con 1 C/O e 2 C/O.