SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC31BD RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 24VDC 10 A - RUMC31BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626821
Codice prodotto
SNRRUMC31BD
Cod. produttore
RUMC31BD
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
35 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
35.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


