AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC31F7 RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 120VAC 10 A - RUMC31F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC31F7 RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 120VAC 10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626852

Codice prodotto

SNRRUMC31F7

Cod. produttore

RUMC31F7

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...120 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Larghezza:

35 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

35.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza perni cilindrici, ha una tensione di controllo della bobina di 120 Vca e ha 3 contatti di commutazione a doppio fronte con una taglia di 10 ampere. È dotato di morsetti plug-in con pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile a un solo passaggio.