SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC200 STAFFA MANTENIMENTO METALLICA PER RUZ - RUZC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Ponticello di ritenuta
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403269
Codice prodotto
SNRRUZC200
Cod. produttore
RUZC200
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Ponticello di ritenuta
Il morsetto di manutenzione Harmony RUM di Schneider Electric ha un corpo in metallo. È compatibile con il socket RUZ con 2 C/O e 3 C/O. Questa graffa di fissaggio in metallo è un accessorio di montaggio per fissare le prese relè in modo da tenerle in posizione. È compatibile con il socket RUZ con 2 C/O e 3 C/O.