SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC2M BASE CON CONTATTI MISTI (CILINDRICI) - RUZC2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 38 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403214
Codice prodotto
SNRRUZC2M
Cod. produttore
RUZC2M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
38 mm
Altezza:
75 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
27 mm


