SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSC3M BASI CON CONTATTI SEPARATI - RUZSC3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 36 mm
Altezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403238
Codice prodotto
SNRRUZSC3M
Cod. produttore
RUZSC3M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
36 mm
Altezza:
105 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
96 mm


