AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG11B7 RELE INTERFACCIA 1NC/NO 24VAC TEST - RXG11B7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG11B7 RELE INTERFACCIA 1NC/NO 24VAC TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480688553

Codice prodotto

SNRRXG11B7

Cod. produttore

RXG11B7

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

13 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

34.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

28.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vca e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. È dotata di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè ainnesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento,industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre anche un pulsante di prova bloccabile.