SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM040W MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC - RXM040W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione DC - 6...250 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404433
Codice prodotto
SNRRXM040W
Cod. produttore
RXM040W
Produttore
SNR
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione DC:
6...250 V
Con indicazione LED:
no
Il diodo Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 6-250 V DC. Questo diodo è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1, 2 contatti di commutazione e con la base RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.