SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1B7 RELE MINIATURA 2 NC/NO 24VAC 12A - RXM2AB1B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 12 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403382
Codice prodotto
SNRRXM2AB1B7
Cod. produttore
RXM2AB1B7
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
12 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
21 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
27 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


