AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1F7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 120VAC 6A - RXM4AB1F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1F7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 120VAC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119403740

Codice prodotto

SNRRXM4AB1F7

Cod. produttore

RXM4AB1F7

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...120 V

Corrente nominale:

6 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Larghezza:

21 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

27 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 6 A. Dispone di un indicatore meccanico e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un indicatore meccanico per lo stato del contatto.