SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1P7PVM RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 230 VAC 6A - RXM4AB1P7PVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489563141
Codice prodotto
SNRRXM4AB1P7PVM
Cod. produttore
RXM4AB1P7PVM
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...230 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
4
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...230 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP20


