SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2BD RELE MINIATURA 4 NC/NO 24VDC LED 6A - RXM4AB2BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403818
Codice prodotto
SNRRXM4AB2BD
Cod. produttore
RXM4AB2BD
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
21 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
27 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri



