AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2M114 BASE CONTATTI MISTI 4NC/NO VITE - RXZE2M114

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2M114 BASE CONTATTI MISTI 4NC/NO VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 82.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404242

Codice prodotto

SNRRXZE2M114

Cod. produttore

RXZE2M114

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

30 mm

Altezza:

82.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

76 mm

Questa base a relè a innesto RXZ di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 250 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. Presenta dei morsetti di contatto misti. Questabase per relè a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto.