SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S111M BASE CONTATTI SEPARATI 3NC/NO - RXZE2S111M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 27 mm
Altezza - 79 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404273
Codice prodotto
SNRRXZE2S111M
Cod. produttore
RXZE2S111M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
27 mm
Altezza:
79 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm


