SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S114M BASE CONTATTI SEPARATI 4NC/NO - RXZE2S114M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 79 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404280
Codice prodotto
SNRRXZE2S114M
Cod. produttore
RXZE2S114M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
79 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm


