AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZL420 ETICHETTA PER BASE RXZE - RXZL420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZL420 ETICHETTA PER BASE RXZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404310

Codice prodotto

SNRRXZL420

Cod. produttore

RXZL420

Produttore

SNR

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

26.5 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

14.2 mm

Il set di etichette a clip Harmony RXZ di Schneider Electric è utilizzato per identificare i relè. Contiene un foglio di 108 etichette ed è compatibile con la base RXZ con connettore. Queste etichette offrono una chiara identificazione delle basi relè. Viene fornito con una piastrina vuota per l'incisione personalizzata, che può riportare qualsiasi tipo di siglatura e che può essere facilmente assemblata su una base a relè mediante un montaggio a clip. È compatibile con la base RXZ con connettore.