SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS37449 H-FRAME LONG LUG SHIELD - S37449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0785901704218
Codice prodotto
SNRS37449
Cod. produttore
S37449
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
Accessorio dell'interruttore di circuito automatico multistandard PowerPact con schermatura a connettore corto per PowerPact H-frame, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Queste staffe sono certificate in base agli standard UL, CSA,NOM, IEC e CCC e possono essere installate sia a valle che a monte. Design per la sicurezza delle persone e delle cose, con specifica dei circuiti di sgancio per il funzionamento in remoto con spegnimento di emergenza o bobine di minima tensione per proteggere le apparecchiature. Questi contatti vantano il funzionamento ausiliario ad apertura anticipata/chiusura anticipata con montaggio a scatto. Compatibile con interruttori PowerPact compatti multistandard e EasyPact H-, J- e L-frame.


