SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP10KRMI4U BYPASS 10 KVA RACK - SBP10KRMI4U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Larghezza - 432 mm
Altezza - 178 mm
Profondità - 673 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304212638
Codice prodotto
SNRSBP10KRMI4U
Cod. produttore
SBP10KRMI4U
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Larghezza:
432 mm
Altezza:
178 mm
Profondità:
673 mm
Potenza nominale:
20000 VA
Pann. bypass service 230V 100A MBB morsett. input IEC-320 output(8) C13(2) C19





