SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP3000 BYPASS 3 KVA - SBP3000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 432 mm
Altezza - 89 mm
Profondità - 635 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304212713
Codice prodotto
SNRSBP3000
Cod. produttore
SBP3000
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
432 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
635 mm
Pannello di bypass service, 100-240V 30A BBM morsettiera input/output


