AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45301 PLAF.DIAM.220 BIANCA IP44 60W - SCH45301

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45301 PLAF.DIAM.220 BIANCA IP44 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8027605453019

Codice prodotto

SNRSCH45301

Cod. produttore

SCH45301

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

220 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera tonda serie 45 IP44 lamp.inc.60W/fluor.11W/E27 grigio-diff.incolore .Atte all'impiego in ambienti civili, residenziali, ospedali e convitti, edifici scolastici di ogni genere e in complessi sportivi, nonché in box, cantine, cantieri, ecc. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP44. la versione fluorescente è predisposta per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.